M12PCG/310C-0 snoerloze cartridgepers

Artikelnummer: 4933441783
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
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441783
EAN/GTIN 4002395002269
Nummer fabrikant 4933441783
L-nummer L00820 138

Omschrijving

Omschrijving:

  • Knijpdruk tot 182 kg
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Geoptimaliseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • Geautomatiseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • en kitten
  • Automatische terugloop van de aandrukstang voorkomt druipen
  • Elektronische regeling van de perssnelheid via een stelwiel
  • Integreerde doorn voor het doorboren van verlijmde patroonopeningen
  • Eencellige bewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Batterijlaadindicatie
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen: 0
  • Type batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 9 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 PCG/310C-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 310 ml patroonhouder, duwstang

Levering:

310 ml patroonhouder, duwstang

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires