Descrizione:
- Elevata coppia e velocità ideale per levigare
- Design ergonomico per una lunga durata di utilizzo
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Fornito con protezione mano, platorello e cavo 4 m
Proprietà:
- Diametro del disco: 125
- Diametro del mandrino: 14
- Fornito: in scatola
- Peso [kg]: 2,5
- Velocità a vuoto [min_1]: 1800 - 4800
- Potenza assorbita [W]: 1200
- velocità massima a vuoto: 4800
- velocità minima a vuoto: 1800
- velocità minima a vuoto: 4800
- velocità minima a vuoto: 4800
- velocità minima a vuoto: 1800
- velocità minima a vuoto: 1800
. Velocità a vuoto: 1800- Variante di prodotto: AS 12 E
- Diametro del disco [mm]: 125
- Filettatura del mandrino: M 14
- Dotazione standard: Cavo di alimentazione 4 m, disco di levigatura, impugnatura supplementare, protezione per le mani, set di serraggio
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, platorello 180 mm, impugnatura aggiuntiva, protezione per le mani, set di fissaggio.