Meuleuse d'angle as12E

Réf.: 4933383940
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933383940
EAN / GTIN 4002395229390
Réf. fabricant 4933383940
Article hors catalogue L00820 300

Description

Description:

  • Puissante meuleuse de 1200 W pour le travail de l'acier inoxydable et de la tôle d'acier
  • Design ergonomique pour un travail confortable
  • Électronique de vitesse DIGITRONIQUE avec démarrage progressif, protection contre le redémarrage et limitation de la vitesse à vide
  • Protection contre les surcharges
  • Câble principal de 4 m, meule de 180 mm, poignée supplémentaire, protège-main et kit de serrage inclus
  • Blocage de la broche pour un changement facile de la meule

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.5
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 1800 - 4800
  • Puissance absorbée [W] : 1200
  • Vitesse de rotation à vide max : 4800
  • min. Vitesse à vide : 1800
  • Variante de produit : AS 12 E
  • Diamètre des disques [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, plateau de ponçage, poignée supplémentaire, protège-main, kit de serrage

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, plateau de ponçage 180 mm, poignée supplémentaire, protège-main, kit de serrage.