Sega a snodo a pendolo fspe110X

Codice art.: 4933357990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933357990
EAN / GTIN 4002395229185
Codice del produttore 4933357990
Numero-L L00820 242

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura compatta e leggera per una facile presa in ogni applicazione
  • Potente motore da 710 W
  • Guida lama precisa per tagli accurati
  • Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
  • Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
  • Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame
  • Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione
  • Basse vibrazioni grazie alla tecnologia antivibrazioni e al Softgrip
  • Fornito con cavo da 4 m, lame, pattino antigraffio, riparo antipolvere, adattatore aspirazione

Proprietà:

  • Fornito: Valigetta per il trasporto
  • Peso [kg]: 2,5
  • Potenza assorbita [W]: 710
  • Campo di lavoro massimo per alluminio/rame/plastica: 30
  • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 30
  • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 30
  • . Profondità di taglio nel legno [mm]: 120
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 10
  • Variante di prodotto: FSPE 110 X
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, set di lame da 5 pezzi, paratrucioli, suola di scorrimento, adattatore di estrazione, valigetta di trasporto
  • Profondità di taglio (nel legno): 120
  • Profondità di taglio (nella lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10

Fornitura:

Cavo di alimentazione 4 m, 5 pz. Set di lame per sega, protezione antischegge, suola scorrevole, adattatore per ventosa, valigetta di trasporto.