Tronçonneuse à levage pendulaire fspe110X

Réf.: 4933357990
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933357990
EAN / GTIN 4002395229185
Réf. fabricant 4933357990
Article hors catalogue L00820 242

Description

Description:

  • Scie sauteuse électronique robuste avec quadruple course pendulaire
  • Puissant moteur de 710 W
  • Socle stable en fonte d'aluminium avec insert en acier et semelle de glissement en plastique
  • FIXTEC®-
  • Système de changement rapide de la lame de scie
  • Électronique constante avec démarrage progressif et présélection de la vitesse de course
  • Course pendulaire quadruple
  • Extraction de la poussière avec dispositif de soufflage des copeaux réglable
  • Poignée avec support à prise souple
  • Jeu de lame de scie en 5 pièces, Protection contre les copeaux, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration et câble d'alimentation de 4 m inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Livré avec : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.5
  • Puissance absorbée [W] : 710
  • Plage de travail max. pour aluminium/cuivre/plastique : 30
  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 30
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 120
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : FSPE 110 X
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, jeu de 5 lames de scie, pare-éclats, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration, coffret de transport
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 120
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, jeu de 5 lames de scie, pare-éclats, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration, coffret de transport.