• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TRACCIATORE LINEA FINE e RIC ROSSA

Codice art.: 4932498390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498390
EAN / GTIN 4058546522599
Codice del produttore 4932498390
Numero-L L01870 118522
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di ingranaggi planetari per una maggiore durata
  • Capacità di avvolgimento 4:1, permette all'utilizzatore di marcare più linee aumentando la produttività
  • Il migliore nella capacità contenitiva
  • Facile da aprire, con un ingresso grande per una facile ricarica
  • Facile fissaggio del cordino grazie all'anello di fissaggio

Proprietà:

  • Diametro: 0.9 mm
  • Lunghezza: 30 m