• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET PUNTE HSS-G 19 Pz

Codice art.: 4932493869
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932493869
EAN / GTIN 4058546510299
Codice del produttore 4932493869
Numero-L L01870 118749
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta
  • La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi
  • La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica). Sezione parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata
  • Angolo taglio: 135 gradi
  • Finitura lucida permette una più veloce estrazione del truciolo e una maggiore durata della punta
  • Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resistenza
  • Supporta carichi di pressione elevati

Proprietà:

  • Numero pezzi: 19

Fornitura:

Diametro 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm