• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiodi con testa a d 34° 90 mm rs SC2 (2.200)

Codice art.: 4932492612
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492612
EAN / GTIN 4058546419790
Codice del produttore 4932492612
Numero-L L01850 2177
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Da utilizzare con M18 FFN Fascicolati con carta ed inclinati

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 90 mm
  • angolo del caricatore: 34 gradi
  • Materiale: Anello, zincato
  • Diametro codolo: 3,1 mm
  • Classe di servizio: 2
  • Modello: Chiodi con testa a D per M18 FFN