Bussola a onda d'urto esagonale 3/8″ x 65 mm

Codice art.: 4932492440
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932492440
EAN / GTIN 4058546418076
Codice del produttore 4932492440
Numero-L L01870 117600
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità
  • Testa magnetica per la massima tenuta
  • Attacco: 1/4'' Hex (DIN 3126 - E 6.3)
  • Adatto per applicazioni con avvitatoriad impulsi
  • Codice coloriper un'identificazione rapida e semplice delle dimensioni

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 65