• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gancio curvo piccolo packout

Codice art.: 4932480705
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932480705
EAN / GTIN 4058546409906
Codice del produttore 4932480705
Numero-L L01850 2706
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ganci in acciaio ad alta resistenza per riporre strumenti e oggetti anche pesanti
  • Il rivestimento del gancio protegge i ganci e gli oggetti appesi
  • Facile e veloce accesso agli utensili
  • Sistema sicuro e veloce da montare grazie al meccanismo clicca e sblocca
  • Sistema totalmente personalizzabile che permette di disporre l'attrezzatura da lavoro a seconda delle proprie esigenze
  • Parte del sistema di archiviazione modulare PACKOUT™

Proprietà:

  • Larghezza: 8,9 cm
  • Altezza: 7,6 cm
  • Lunghezza: 17,8 cm