• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attrezzo di filettatura BSPT hs 1/2″

Codice art.: 4932480233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480233
EAN / GTIN 4058546405182
Codice del produttore 4932480233
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • I pettini ad alte performance usate con le filettatrici MILWAUKEE® garantiscono filetti perfetti che durano nel tempo I pettini sono disponibili con due differenti filetti: BSPT (British Standard Pipe Taper) e NPT (National Taper Pipe) I filetti sono disponibili in due differenti versioni e materiali: standard in lega metallica, per essere utilizzate su tubi galvanizzati e HS per applicazioni su tubazioni in acciaio inox Un set contiene 4 pettini che devono essere utilizzati con una bussola

Proprietà:

  • Dimensione: 1/2 pollice
  • Modello: BSPT HS