• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega a percussione 150 mm

Codice art.: 4932479783
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932479783
EAN / GTIN 4058546375775
Codice del produttore 4932479783
Numero-L L00800 2417
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama 150 mm per cartongesso: Molto resistente e sottile, consente un facile inserimento nel muro di cartongesso
  • Gommatura: Incrementa il comfort durante l’utilizzo
  • Consente di ingrandire il foro rapidamente e smussare angoli grezzi

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Seghetto per raspare