• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spirale di ritrazione del cavo in poliestere 15 M

Codice art.: 4932472118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932472118
EAN / GTIN 4058546325145
Codice del produttore 4932472118
Numero-L L00800 3616
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cavo ad alta flessibilità per un'applicazione più semplice
  • Cavo più spesso per una migliore spinta
  • Design a triplo filo, evita di piegarsi
  • Custodia a basso attrito per una fuoriuscita fluida
  • Impugnatura interna quadrata per facilitare l'applicazione di riavvolgimento

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 15
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Nastro da pesca non conduttivo 15m