• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Livella a bolla d'aria sottile 80 cm

Codice art.: 4932459092
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932459092
EAN / GTIN 4002395282456
Codice del produttore 4932459092
Numero-L L01850 2502
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV
  • Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza
  • Tappi in gomma antiurto
  • La presa antiscivolo previene lo slittamento della livella durante la misurazione
  • Foro resistente per una facile archiviazione
  • Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente
  • Accuratezza 0.029°( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Slim Box Level 80 cm