Premere la ganascia J12-TH25 per l'attrezzo a pressione da 18 V

Codice art.: 4932430282
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Griffe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932430282
EAN / GTIN 4002395379439
Codice del produttore 4932430282
Numero-L L00800 3340
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce per pressatrici M12™ e M18™ FORCE LOGIC™ sono progettate per rispondere ai più alti standard di qualità e durabilità
  • Grazie alla possibilità di aprirle facilmente con un pollice, queste ganasce rappresentano la soluzione di pressaggio più comoda e pratica per diametri fino ai 108 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Ganascia J12 - TH25 - 1 pz

Fornitura:

ALB, Comap, Frankishe, Henco, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello