• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Albero di supporto SDS+ 370 mm

Codice art.: 4932399967
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932399967
EAN / GTIN 4002395366262
Codice del produttore 4932399967
Numero-L L01850 2235
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Entrambi i supporti SDS-plus e Hex 11 sono forniti con la chiave a brugola, mentre la punta pilota fornita separatamente

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 370
  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante di prodotto: Perno SDS-Plus TCT 370 mm - 1 pz
  • Montatura albero: SDS-Plus