Punta diamantata DCH 68x90 mm M16

Codice art.: 4932399579
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932399579
EAN / GTIN 4002395362080
Codice del produttore 4932399579
Numero-L L00800 3226

Descrizione

Descrizione:

  • Segmento 7 mm
  • Segmenti saldati al laser per un’ottima durata
  • Adatto per l'installazione di prese elettriche e scatole di derivazione
  • Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 60
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DCH 68 mm M16 - 1 pz