Foret diamant DCH 68x90 mm M16

Réf.: 4932399579
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399579
EAN / GTIN 4002395362080
Réf. fabricant 4932399579
Article hors catalogue L00800 3226

Description

Description:

  • Segments de 7mm
  • Segments soudés au laser pour une longévité exceptionnelle
  • Utilisation spéciale pour la pose de boîtes et de prises électriques
  • Utiliser uniquement en mode rotation seule, non compatible avec la percussion

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 60
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : DCH 68 mm M16 - 1 pc