• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Campione di controllo, Lunghezza × Larghezza: 120X70mm

Codice art.: 491928 120X70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello di riscontro 10 mm
Lunghezza 120 mm
Larghezza 70 mm
Tipo di prodotto Campione di controllo
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Codice del produttore 491928 120X70
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piastra base in alluminio anodizzato inclusi anello di riscontro di ⌀ 10 mm DIN 2250 (senza smusso) e campione di vetro n. art. 491926 con 6 fori dimensionati. Foro filettato M6 per il fissaggio della sfera di taratura n. art. 491929 Dim. 20. Anello di riscontro e campione di vetro con certificato di collaudo del produttore.

Uso:

Per la regolazione e il controllo di strumenti di misura a contatto e ottici.

Fornitura:

Piastra base, anello di azzeramento ⌀ 10 mm, campione di vetro n. art. 491926 Dim. 50×20.

Accessori speciali:

Sfera di taratura in ceramica ⌀ 20 mm n. art. 491929 Dim. 20.