Microscopio digitale Emspira 3 con braccio orientabile e circolina 28

Codice art.: 491798 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione immagine live massima 3840×2160 px
Obiettivo (n volte) 0,8
Distanza di lavoro 19 mm - 303 mm
Tipo di prodotto Sistema di videoispezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491798 28
EAN / GTIN 2050002078338

Descrizione

Esecuzione:

Il microscopio digitale Emspira3 combina in un unico sistema tutto il necessario per un’ispezione visiva completa, come confronti, misurazioni e scambio di documentazione. Emspira3 consente di risparmiare tempo per raggiungere gli obiettivi di produttività più impegnativi e per ispezionare diversi campioni. Sfrutta i vantaggi di un’archiviazione sicura e di uno scambio semplice della documentazione per un processo decisionale efficiente, sia che si esegua l’ispezione in modalità indipendente sia con un PC. Il design robusto di Emspira3 consente di concentrarsi in modo sicuro e affidabile sulle attività di ispezione in produzione e in laboratorio. Il microscopio digitale Emspira3 consente agli utenti di ottimizzare i processi di ispezione, di soddisfare in modo flessibile i requisiti di ispezione e di lavorare con sicurezza.
  • Possibilità efficienti di scambio e archiviazione per la documentazione.
  • Facile da usare con superficie adattabile.
  • Il robusto corpo IP21 di Emspira3 protegge l’ottica e la meccanica interna anche in un ambiente industriale.
  • La precisione di misurazione estremamente elevata, fino a +/-0,5%, garantisce un lavoro di ispezione ottimale ed efficace.
  • Immagini live ultra veloci con 4K Ultra HD e 60 FPS.
  • Il sistema ergonomico rende le lunghe ore di lavoro più semplici e confortevoli.

Fornitura:

Microscopio digitale, kit indipendente, cavo di alimentazione, alimentatore, obiettivo 0,8x, supporto con stativo con braccio orientabile, circolina LED3000, diffusore, telo protettivo antipolvere.
Con monitor 4k da 28 pollici.

Accessori speciali:

Monitor HDMI da 10 pollici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript