{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP21 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Pracovní vzdálenost min. | 19 mm | |
| Pracovní vzdálenost max. | 303 mm | |
| Stativ | Kloubové rameno | |
| Zvětšení min. (x-násobně) | 0,8 | |
| Zvětšení max. (x-násobně) | 0,8 | |
| Zvětšení min. | 0,8 | |
| Obnovovací frekvence | 60 | |
| Osvětlení | LEICA LED3000 | |
| Rozlišení živého obrazu max. | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Rozhraní | HDMI rozhraní | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Systém pro videoinspekce |
| Katalogové číslo | 491798 28 | |
| EAN / GTIN | 2050002078338 | |
| Číslo výrobce | EMSPIRA 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |