• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Microscopio stereo con supporto per illuminazione LED3000, Modello: S9D

Codice art.: 491785 S9D

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema ottico Ottica Greenough con tecnologia FusionOptics™
Illuminazione Leica LED3000
Ingrandimento (n volte) 6,1 - 55
Zoom 9:1
⌀ Campo visivo 37,7 mm
Angolo di osservazione operatore 35 grado
Luminosità luce episcopica 15.500 lx
Temperatura cromatica luce episcopica 6.500 K
Distanza di lavoro 122 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Profondità di campo 13,7 mm
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491785 S9D
EAN / GTIN 7630003597103
Produttore/persona responsabile Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio StereoZoom® per lavori ergonomici con zoom 9:1.
  • Tecnologia brevettata FusionOptics™ per immagini dettagliate e profonde.
  • Distanza di lavoro da 122 mm per lavorare comodamente al microscopio.
  • ClickStop integrati per ingrandimento di 10×, 20×, 30×, 40× e 50×.
  • Correzione del sistema microscopico apocromatico.
  • Supporto per illuminazione LED3000 compreso di porta USB2. La circolina LED3000 garantisce un’illuminazione chiara e uniforme del campione con una temperatura cromatica costante e un ampio campo visivo.
  • Quattro opzioni di illuminazione disponibili (semicircolare e quadranti) per creare diversi contrasti.
  • La struttura compatta consente di accedere comodamente al campione dalla parte laterale.
  • Controllo regolazione per ogni opzione di illuminazione.
  • Regolazione della luminosità e comoda impostazione tramite touch screen.
Con uscita telecamera C-Mount integrata.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento (100 – 230 V) e telo protettivo antipolvere.