Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stereomikroskop s osvětlovacím stativem LED3000, Typ: S9D

Artiklové číslo: 491785 S9D

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491785 S9D
EAN / GTIN 7630003597103
Výrobce/odpovědná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Provedení:

Mikroskop Stereo Zoom® pro ergonomickou práci se zoomováním 9:1.
  • Patentovaná technologie FusionOptics™ pro hloubkově ostrý a detailní obraz.
  • Pracovní vzdálenost 122 mm pro pohodlnou práci pod mikroskopem.
  • Integrovaná funkce ClickStops při zvětšení 10×, 20×, 30×, 40× a 50×.
  • Apochromaticky korigovaný mikroskopový systém.
  • Osvětlovací stativ LED3000 včetně portu USB2. Kruhové osvětlení LED3000 vytváří světlé a rovnoměrné osvícení vzorku konstantní barevné teploty s velkým zorným polem.
  • Čtyři dostupné volby osvětlení (půlkruh nebo čtvrtkruhy) pro různé kontrasty.
  • Kompaktní konstrukce umožňuje pohodlný boční přístup ke vzorku.
  • Regulace stmívání u každé volby osvětlení.
  • Osvětlení se reguluje i nastavuje pohodlně pomocí dotykového panelu.
S integrovaným kamerovým výstupem C-Mount.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu (100–230 V) a krytu na ochranu proti prachu.