Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Stereomikroskooppi ja LED3000-valaisinjalusta S9D

Tuote nro.: 491785 S9D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Optiikkajärjestelmä Greenough FusionOptics™-teknologialla
Valaistus Leica LED3000
Suurennus (x-kert.) 6,1 - 55
Zoomi 9:1
Näkökentän ⌀ 37,7 mm
Katselukulma 35 astetta
Kirkkaus/pintavalo 15 500 lx
Värilämpötila/pintavalo 6 500 K
Työskentelyetäisyys 122 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Syvätarkkuus 13,7 mm
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491785 S9D
EAN / GTIN 7630003597103

Kuvaus

Malli:

StereoZoom®-mikroskooppi ergonomiseen työskentelyyn zoomilla 9:1.
  • Patentoitu FusionOptics™-teknologia syvyysteräville ja yksityiskohtaisille kuville.
  • 122 mm:n työskentelyetäisyys mahdollistaa miellyttävän työskentelyn mikroskoopin alla.
  • Integroidut Click-pysähdykset suurennuksien 10×, 20×, 30×, 40× ja 50× kohdalla.
  • Apokromaattisesti korjattu mikroskooppijärjestelmä.
  • LED3000-valaisinjalusta ja USB2-portti. Rengasvalo LED3000 valaisee näytteen kirkkaasti ja tasaisesti. Värinlämpötila on tasainen ja näkökenttä suuri.
  • Neljä käytettävissä olevaa valaistusvaihtoehtoa (puoliympyrä ja neljännesympyrät) erilaisia kontrasteja varten.
  • Kompakti rakenne mahdollistaa helpon pääsyn näytteeseen sivulta.
  • Jokaisessa valaistusvaihtoehdossa himmentimen ohjaus.
  • Valon ohjaaminen ja säätäminen mukavasti kosketuspaneelin kautta.
Sisäänrakennettu C-Mouint-valokuvauslähtö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkojohdon (100 − 230 V) ja pölysuojuksen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript