Lente da lavoro a stelo Tech-Line, ⌀ Lente: 65mm

Codice art.: 490860 65
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lente (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro lente 65 mm
Tipo di prodotto Lente da tavolo
Tipo di lente Es. aplanatica
Ingrandimento (n volte) 4
Forma della lente es. tonda
Materiale lente Vetro silicato
Materiale montatura Metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490860 65
EAN / GTIN 4015478115695
Codice del produttore 31504
Produttore/persona responsabile A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Lente aplanatica in vetro silicato con montatura in ottone antiriflesso e antiappannamento. Base robusta in ghisa con rivestimento in plastica nera. Collo di cigno flessibile in metallo, lunghezza 300 mm.