• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Lupă Tech-Line de birou, ⌀ lentilei: 65mm

Cod articol.: 490860 65

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ lentilei (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru lentilă 65 mm
Tip produs Lupă
Tip de lentilă Aplanatic
Grosisment (× ori) 4
Formă lentilă rotund
Material lentilă Sticlă de silicaţi
Material dulie Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 490860 65
EAN / GTIN 4015478115695
Număr producător 31504
Producător/responsabil A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descriere

Execuţie:

Lentilă aplanatică din sticlă de silicat în cadru din alamă, reflexie slabă cu protecţie împotriva umbrelor. Bază masivă din fontă cu înveliş negru din material plastic. Gât-de-lebădă flexibil din metal cu 300 mm lungime.