Descrizione:
- Maggiore sicurezza – grazie al montaggio a vuoto
- Barra portatutto per l’alloggiamento dell’apparecchio base del tendimolle (incluso adattatore di sicurezza)
- Attrezzatura di base ideale, se l’apparecchio base del tendimolle 4900-2A è già disponibile
- Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di molle / gambe ammortizzatrici
- Smontaggio / montaggio senza carico con l'ammortizzatore completamente scarico
Soluzioni innovative di supporto e montaggio- Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
Altezza di lavoro ergonomica consigliata da HAZET: impostare verticalmente, azionare orizzontalmente - Danni all’ammortizzatore e testata di appoggio esclusi
(nessuna possibilità di sovraccarico) - Alloggiamento gamba ammortizzatrice facile e fissabile
Estrema sicurezza- Alloggiamento sicuro della testata di appoggio
- Danneggiamento del filetto dell'asta dello stantuffo escluso
- Fissaggio permanente della molla durante l'intero processo lavorativo
Sicurezza di investimento – utilizzo di componenti esistenti SISTEMA 4900- Possibilità di utilizzo degli apparecchi base esistenti 4900-2A e di tutte le staffe del sistema 4900
- Impiego di applicazioni future assicurato
Possibilità di documentazione grazie alle scale indicate- Consistente risparmio di tempo in caso di ripetizione
- Il solido fissaggio rende superflue nuove installazioni con gambe ammortizzatrici identiche (sinistra/destra)
Quattro passi per il successo:1. Fissare la gamba ammortizzatrice sull'anello di serraggio mediante pinza e freni
2. Afferrare la molla con la staffa universale
3. Azionare il tenditore con la leva a cricchetto reversibile, con l'avvitatrice a batteria o l'avvitatore a cricchetto pneumatico
4. Smontare l'ammortizzatore a vuoto e montarne uno nuovo
(poi eseguire l'operazione all'inverso)
- Made in Germany
- Peso netto (kg): 14.7 kg