• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundträger zur Aufnahme des Federspanner-Grundgerät ∙ 4900-2A

Artikel-Nr.: 4903-1
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
Artikelnummer 4903-1
EAN / GTIN 4000896179824
Herstellernummer 4903-1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
  • Grundträger zur Aufnahme des Federspanner-Grundgerät (Inklusive Sicherheits-Adapter)
  • Perfekte Grundausrüstung, wenn Federspanner-Grundgerät 4900-2A bereits vorhanden
  • Universell einsetzbar für nahezu alle Feder- / Stoßdämpferbeine
  • Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept
  • Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
    HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
  • Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
    (keine Überlastungsmöglichkeit)
  • Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
Hohe Sicherheit
  • Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
  • Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
  • Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900
  • Vorhandene Grundgeräte 4900-2A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
  • Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung
  • Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
  • Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
4 Schritte zum Erfolg:
1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
2. Feder mit Universal Spannplatte greifen
3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen
4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 14.7 kg

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile