RICAMBI PINZE

Codice art.: 490.SE38-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490.SE38-2
EAN / GTIN 3148511796184
Codice del produttore 490.SE38-2
Numero-L L60130 7360

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni articolo è composto da 2 punte per ganasce e 2 viti per il fissaggio nella pinza.

Proprietà:

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • ganasce [mm]: 45°
  • [g]: 10