Punta per metallo SHOCKWAVE HSS-G tin 8, 5 mm (1 parte)

Codice art.: 48894720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48894720
EAN / GTIN 045242501700
Codice del produttore 48894720
Numero-L L00800 585

Descrizione

Descrizione:

  • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi
  • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anche ad alte velocità
  • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa
  • Scanalatura con design variabile
  • Questo consente un'espulsione del materiale più veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza
  • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta
  • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 72
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 8,5 mm - 1 pz