• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola di misura per calibro filettato/calibro non passa a tampone per MultiCheck Digital, Per filettatura: 12-20

Codice art.: 486512 12-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura MF
Filettatura M22×0,5 6 g
Lunghezza utile 84 mm
Lunghezza complessiva 87,5 mm
Diametro 23,5 mm
Materiale 1.4305
Tipo di prodotto Cappuccio di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491
Codice del produttore 229748
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 12-20 oppure manicotto di protezione 486515 Dim. da M12 a M20.

Per:

Filettatura Dim.: M12; M14; M16; M18; M20