• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte dritte per spirali con capacità tamburo 16 mm + 20 mm

Codice art.: 48532830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48532830
EAN / GTIN 4058546323370
Codice del produttore 48532830
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Teste adatte per spirali da 16 mm e 20 mm
  • Teste per spirali compatibili sia con spirali da 16 mm che con spirali da 20 mm
  • Le teste Milwaukee sono compatibili solo con spirali Milwaukee

Proprietà:

  • Variante di prodotto: SA 1620