Tagliatubi mini 3-15 mm

Codice art.: 48229250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Scatola
Materiale acciaio
Tipo di prodotto tagliatubi
Per materiale dei tubi rame
Esecuzione Con rulli di guida
Numero di rotelle 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48229250
EAN / GTIN 045242521210
Codice del produttore 48229250
Numero-L L00800 3686
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Meccanismo e lame studiate per durare nel tempo
  • Rotelle rivestite in cromo garantiscono una maggiore durata e una migliore performance anche dopo molti utilizzi
  • Manopola con presa comoda consente una regolazione più rapida e un utilizzo più semplice
  • Design compatto ideale per tagliare tubi anche in spazi stretti

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Mini tagliatubi in rame da 15 mm