• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Colore del marcatore luminescente inkzall assortito (5 pezzi)

Codice art.: 48223206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48223206
EAN / GTIN 045242482580
Codice del produttore 48223206
Numero-L L00800 3602
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta molto resistente, mantiene la forma a lungo
  • No sbavature
  • Inchiostro NON tossico, certificazione ASTM D 4236
  • Ideale per disegni architettonici, etichette, carta da ufficio
  • Design del corpo anti caduta per un maggior grip su ogni superfice
  • Gancio che permette di agganciare il pennarello all'elmetto, pantaloni, ecc
  • Foro per laccio – possibilità di fissare il pennarello alla cintura

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante del prodotto: Evidenziatori INKZALL Colorati - 5pc