PINZA

Codice art.: 481.40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 481.40
EAN / GTIN 3148511788189
Codice del produttore 481.40
Numero-L L60130 2466
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Ganasce diritte e seghettate
  • ganasce scanalate
  • regolabile in 11 posizioni tramite pratico pulsante
  • larghezza di serraggio: 105 mm
  • cromato, con rivestimento in PVC

Proprietà:

  • B [mm]: 56
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 102
  • L [mm]: 412
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 1.10