417/2 Blocchetto di riscontro 1,11 mm acciaio

Codice art.: 4801439
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4801439
EAN / GTIN 4059192031480
Codice del produttore 4801439
Numero-L L40110 443

Descrizione

Descrizione:

417/2 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 1,11 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 2 ; Per la lavorazione di calibri di qualità IT 6 e IT 7. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di dimensioni precise nella costruzione di attrezzature;
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/2
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Classe di tolleranza: 2
  • Dimensione nominale: 1.11 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650