417/2 Cală plan-paralelă 1,11 mm din oţel

Cod articol: 4801439
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4801439
EAN / GTIN 4059192031480
Număr producător 4801439
L-Număr L40110 443

Descriere

Descriere:

417/2 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 1,11 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 2; pentru calibre de lucru de calitate IT 6 și IT 7. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea dimensiunilor precise în construcția de dispozitive de fixare;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/2
  • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
  • Clasa de toleranță: 2
  • Dimensiunea nominală: 1.11 mm

Standard:

DIN EN ISO 3650