• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

417/0 Gage Block, Grade 0 21,00 mm Steel w.c.

Codice art.: 4801121KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 21 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4801121KAL
EAN / GTIN 4059192029432
Codice del produttore 4801121KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/0 Blocchetti di riscontro singoli in acciaio
Grado: 0
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 21 mm