Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 210 mm

Codice art.: 48 41 J31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48 41 J31
EAN / GTIN 4003773079590
Codice del produttore 48 41 J31
Numero-L L70010 1601

Descrizione

Descrizione:

  • per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti
  • con punte inserite per lavorare in modo sicuro
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
  • manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
  • con meccanismo di limitazione apertura/chiusura pinza (regolabile in battuta)
  • Regolazione mediante vite a esagono cavo incassato
  • ideale per la produzione di serie, evita in modo efficace una dilatazione eccessiva degli anelli

Proprietà:

  • Capacità per diametro del foro: Ø 40 - 100 mm
  • Punte (diametro): Ø 2,3 mm
  • bonderizzata grigia
  • rivestita con plastica antiscivolo

Norma:

DIN 5256 D