Precíziós Seeger fogó belső gyűrűkhöz fúrt lyukakba, csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke, atramentált 210 mm

Cikkszám: 48 41 J31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48 41 J31
EAN / GTIN 4003773079590
Gyártó száma 48 41 J31
L-szám L70010 1601

Leírás

Leírás:

  • rendkívül tartós folyamatos használat mellett: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest
  • beillesztett tippekkel a biztonságos munkavégzéshez
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása
  • csúszásgátló műanyag bevonat a fogantyúkon
  • túlnyújtás elleni védelemmel (megállóval állítható)
  • Beállítás hatszögletű csavarral
  • Ideális a sorozatgyártáshoz, mivel a gyűrűk túlnyújtása hatékonyan elkerülhető

Jellemző:

  • Kapacitás furatátmérőhöz: Ø 40 - 100mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 2,3 mm
  • szürkére foszfátozott
  • csúszásgátló műanyag bevonattal

Szabvány:

DIN 5256 D