• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di forze manuale DFC, Campo di misura: 10N

Codice art.: 479027 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (N) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®; Porta USB; Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 1 N - 9 N
Risoluzione 0,001 N
Accuratezza 0,1 %
Memoria dei valori di misura 99
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; Porta USB; Interfaccia RS232C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Applicazione radio HID (Human Interface Device)
Metrologia digitale
Lunghezza 191 mm
Larghezza 84 mm
Altezza 42 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479027 10
EAN / GTIN 2050002070790
Produttore/persona responsabile Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore di forze universale con display a colori per una misurazione precisa delle forze di trazione e compressione. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso.
  • Visualizzazione del valore attuale della forza e del picco.
  • Tasti funzione programmabili.
  • Controllo dei limiti di tolleranza con indicatore ottico e acustico.
  • Memoria dei valori di misura.
  • Analisi statistica dei valori memorizzati.
  • Interfaccia per esportazione dati.
  • Display commutabile: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Possibilità di trasmissione dei valori di misura tramite Bluetooth®.
  • Valore medio della forza nel tempo.

Fornitura:

Valigetta di trasporto, spina di ricarica con cavo di collegamento USB, accessori (piattello di pressione, gancio, punta, aletta, scanalatura a V, prolunga).

Accessori speciali:

Banco di prova manuale n. art. 479029.

Download & documenti

Prodotti correlati