{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 1 N - 9 N | |
upplösning | 0,001 N | |
noggrannhet | 0,1 % | |
mätvärdesminne | 99 | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device) | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 191 mm | |
Bredd | 84 mm | |
höjd | 42 mm | |
Produktslag | Dynamometer |
Artikelnummer | 479027 10 | |
EAN/GTIN | 2050002070790 |