{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Polimero di litio (LiPo, LiPol) | |
| Durata | 150 h | |
| Grado di protezione IP | IP65 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Filettatura attacco | M6 | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Interfaccia | Interfaccia USB | |
| Sovraccarico | 500 % | |
| Risoluzione | 0,1 N | |
| Unità scala | N | |
| Valore di misura max. | 0,5 kN | |
| Risoluzione | 0 kN | |
| Limite d’errore | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Prove di forza | Forza di compressione; Forza di rottura; Forza di trazione | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | misuratore di forze | |
| Forza di prova max. | 500 N | |
| Lunghezza | 150 mm | |
| Larghezza | 82 mm | |
| Altezza | 29 mm |
| Codice articolo | 478985 500 | |
| EAN / GTIN | 4260244680628 | |
| Codice del produttore | FMI-B30C5 | |
| Produttore/persona responsabile | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |