• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spessimetro, acciaio, Numero lame: 10

Codice art.: 478240 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (2,73 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero lame Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Spessori lama 0,05 – 0,2 (incremento di 0,05); 0,3 – 0,8 (incremento di 0,1) mm
Numero lame 10
Lunghezza lama 150 mm
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478240 10
EAN / GTIN 4946368424163
Codice del produttore 184-308S
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per numerose attività di misurazione. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Dimensioni chiaramente stampate su ogni foglio. I fogli sono facili da rimuovere e possono essere aperti e bloccati singolarmente. Tolleranza a norma interna.
Tolleranza:
0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.