Plieninis tarpumatis 10

Prekės Nr.: 478240 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,90 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija T3
Plokštelės storis 0,05 − 0,2 (kas 0,05) 0,3 − 0,8 (kas 0,1) mm
Lapelių skaičius 10
Plokštelės ilgis 150 mm
Medžiaga Plienas
Produkto rūšis Tarpumatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478240 10
EAN / GTIN 4946368424163
Gamintojo numeris 184-308S

Aprašymas

Modelis:

Puikiai tinka įvairioms matavimo užduotims. Vienodo pločio plieniniai lakšteliai, galima sulenkti dėl užlenkiamo lanksto. Ant kiekvieno lapo aiškiai nurodytas dydis. Lapus lengva nuimti, juos galima atidaryti ir užblokuoti atskirai. Tikslumas atitinka gamyklinius standartus.

Tikslumas:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.