Lima diamantata 140 mm 70-5-1,5x3X70 D126GST a legande galvanico

Codice art.: 477289
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477289
EAN / GTIN 9003174772897
Codice del produttore 477289
Numero-L L50140 2446
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Queste lime diamantate galvaniche sono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciai temprati e carburo. Tuttavia, sono adatte anche per vetro, ceramica e materiali di oltre 40 HRC. Questo prodotto è disponibile solo nella versione con grana diamantata D35. Fa parte della dotazione standard di ogni produttore di utensili. Grane più fini sono disponibili su richiesta.

Proprietà:

  • Forma: LIMA AD AGO 90 N
  • Specifiche : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Diametro del contenitore: 140 mm
  • Grandezza della grana: 126
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Grana più fine su richiesta
  • Adatta a diversi materiali

Uso:

  • Eccellente per la lavorazione di acciai temprati e metallo duro, ma adatta anche a vetro, ceramica e materiali con una temperatura superiore a 40 HRC.