• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Diamond file galvanically bonded 140 mm flat pointed D126GST

Réf.: 477289
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 477289
EAN / GTIN 9003174772897
Réf. fabricant 477289
Article hors catalogue L50140 2446
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces limes diamant à liant galvanique sont principalement utilisées pour travailler les aciers trempés et les métaux durs. Mais elles conviennent également pour le verre, la céramique et les matériaux de plus de 40 HRC. Ce produit n’est disponible qu’en version à grains diamantés avec une granulométrie D35. Il fait partie de l’équipement standard de tout fabricant d’outils. Des tailles de grains plus fines sont disponibles sur demande.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90 N LIME À AIGUILLES
  • Spécification : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Diamètre: 140 mm
  • Granulométrie: 126
  • Matériaux compatibles: Acier

Avantage(s):

  • Granulométrie plus fine sur demande.
  • Convient pour différents matériaux

Utilisation:

  • Convient parfaitement à l’usinage des aciers trempés et des métaux durs, mais aussi au verre, à la céramique et aux matériaux de plus de 40 HRC.