1/2″ giunto universale, Z-Serie 55.8 mm

Codice art.: 4771Z
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4771Z
EAN / GTIN 4991644076888
Codice del produttore 4771Z
Numero-L L60050 9562
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 55,8 mm
  • D1: 23,7 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 1/2″
  • Quadro esterno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno