• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scala a staggio sing.acc.zincato

Codice art.: 47535
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,37 m
Peso 14,4 kg
Lunghezza scala 2,8 m
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47535
EAN / GTIN 4003866475353
Codice del produttore 47535
Numero-L L90060 54
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Giunti di accoppiamento tra i singoli elementi di scala.
  • Larghezza di scala 370 mm.

Proprietà:

  • Lunghezza 2.8 m
  • Materiale Acciaio zincato
  • Peso 14.4 kg