Scala pozz.acciaio inox V4A, LL = 400 mm

Codice art.: 47356
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,44 m
Larghezza libera 400 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 9
Larghezza pioli 0,029 m
Profondità pioli 0,029 m
Distanza pioli 280 mm
Peso 13,7 kg
Lunghezza scala 2,52 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47356
EAN / GTIN 4003866473564
Codice del produttore 47356
Numero-L L90060 71
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza esterna scala: 440 mm.
  • Distanza tra i pioli: 280 mm.
  • Dimensioni dello staggio: 50 × 20 mm.
  • Dimensioni dei pioli forati: 29 x 29 mm.
  • Materiale: acciaio inossidabile V4A (1.4571).

Proprietà:

  • Lunghezza 2.52 m
  • Materiale Acciaio inossidabile
  • Numero di pioli 9
  • Peso 13.7 kg